Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift DIN 1474 8x 32 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014740000080032
EAN/GTIN:
     4043952362624
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 8 x 32 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 1474
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1474*
€ 0,2215*
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,2487*
€ 0,3436*
5 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
5 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,2712*
€ 0,3538*
Lager 4BULW
980
100
€ 5,59*
ab € 0,2764*
€ 0,3564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3564*
€ 0,42412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.