Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift DIN 1474 2x 6 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014740000020006
EAN/GTIN:
     4043952361504
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 2 x 6 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 1474
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0394*
€ 0,0597*
4 Tage
7000
250
€ 4,30*
ab € 0,0646*
€ 0,0918*
6 Tage
10000
250
€ 5,99*
ab € 0,0708*
€ 0,0954*
Lager 4BULW
8 Tage
7000
250
€ 5,59*
ab € 0,0727*
€ 0,0971*
7 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0757*
€ 0,1014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 24,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.