Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 4x 18 Stahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100040018
EAN/GTIN:
     4051426003539
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 18 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.010 · Länge: 18mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0121*
€ 0,0182*
5 Tage
7500
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0134*
€ 0,019*
Lager 4BULW
5250
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0136*
€ 0,0193*
6 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0144*
€ 0,0204*
13 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0163*
€ 0,0232*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0136* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 9,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.