Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 3,2x 40 Stahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100032040
EAN/GTIN:
     4051426003478
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 3,2 x 40 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 3,2mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.010 · Länge: 40mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 3,2x40, din 94, din 94 stahl, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00907*
€ 0,01377*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0123*
€ 0,0178*
6 Tage
11500
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0128*
€ 0,0182*
Lager 4BULW
8 Tage
8050
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0132*
€ 0,0189*
7 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0138*
€ 0,0197*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.