Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 2x 12 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100020012
EAN/GTIN:
     4051426003058
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 2mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.010 · Länge: 12mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 2x12, din 94, din 94 stahl, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0036*
€ 0,00542*
Lager 4BULW
20300
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00401*
€ 0,00579*
6 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,00411*
€ 0,00593*
5 Tage
29000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,00431*
€ 0,00621*
14 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00481*
€ 0,0069*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,00579*
€ 0,00689
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,00401*
€ 0,00477
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,00401* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 5,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.