| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000180231 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009659260030005 EAN/GTIN: 4043952337066 |
| |
|
| | |
| ~DIN 965 A 2 ISR Senkschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 5 -T10 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00965.926 · Normart: DIN 965 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | ISR | Schrauben-Ø: | 3 mm | Schraubenlänge: | 5 mm | Ausführung: | Senkschrauben, ISR = Innensechsrund | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, DIN EN ISO 14581, ISO 14581, Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581, Senkkopfschraube ISO 14581, Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso14581 m3x5 a2, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube din 965 a2 4x5, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00498* | € 0,00714* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00561* | € 0,00852* | | | | Lager 4BULW | | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0063* | € 0,00895* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00648* | € 0,00924* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00668* | € 0,00967* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|