Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 130 A 2 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000179000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639209100130
EAN/GTIN:
     4043952754450
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 130 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.920 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
130 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,4463*
€ 2,0254*
6 Tage
100
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,07*
7 Tage
100
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,5977*
€ 2,1077*
Lager 4BULW
70
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,6221*
€ 2,1221*
7 Tage
100
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,5931*
€ 2,1501*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,1221*
€ 2,5253
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,0721*
€ 2,4658
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,9421*
€ 2,3111
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,8621*
€ 2,2159
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,8021*
€ 2,1445
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,6221*
€ 1,9303
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,6221* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 53,0525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.