Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M6x 25 Messing 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000178734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009637009060025
EAN/GTIN:
     4043952321164
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 25 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.700 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
25 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,167*
3 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,1219*
€ 0,1694*
5 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,1342*
€ 0,1755*
Lager 4BULW
7 Tage
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,137*
€ 0,178*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1441*
€ 0,1861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
1000685
ab € 0,2293*
Zubehör
Reyher
001257010064000
ab € 0,0128*
Zubehör
WGB
1595910650
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.