Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 140 A 2 (- 70) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000171480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319200240140
EAN/GTIN:
     4043952240083
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 140 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode: 00931.920 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
10
€ 4,30*
ab € 2,7466*
€ 3,8752*
6 Tage
200
10
€ 5,99*
ab € 2,9233*
€ 3,9233*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,7865*
€ 4,1006*
Lager 4BULW
140
10
€ 5,59*
ab € 3,0602*
€ 4,1102*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,5783*
€ 4,7583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1102*
€ 4,89114
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9402*
€ 4,68884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7602*
€ 4,47464
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0602*
€ 3,64164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.