Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M5x 35 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000160231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006037040050035
EAN/GTIN:
     4043952122877
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 5 x 35 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.704
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantsatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube m5x35 messing, din 603, din 603 messing, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,4193*
€ 0,5749*
5 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,4541*
€ 0,5886*
6 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,59*
Lager 4BULW
560
100
€ 5,59*
ab € 0,4669*
€ 0,5969*
6 Tage
800
100
€ 7,99*
ab € 0,4877*
€ 0,6277*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5969*
€ 0,71031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5869*
€ 0,69841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5569*
€ 0,66271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5369*
€ 0,63891
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5169*
€ 0,61511
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4669*
€ 0,55561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.