Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 10x 80 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000159000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005719200100080
EAN/GTIN:
     4043952107713
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 80 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: A 2 · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00571.920 · Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1922*
€ 0,2636*
7 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,247*
€ 0,327*
6 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,2983*
€ 0,3912*
Lager 4BULW
840
100
€ 5,59*
ab € 0,3067*
€ 0,3967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3967*
€ 0,47207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3767*
€ 0,44827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3567*
€ 0,42447
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3467*
€ 0,41257
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3067*
€ 0,36497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.