Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 10 5.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004045100050010
EAN/GTIN:
     4043952066829
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00404.510
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 404
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, Plombierschraube, din 404 5.8 m5 x 10 galv. verzinkt, kreuzlochschraube, kreuzlochschraube m5, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,4368*
€ 0,6035*
7 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6125*
6 Tage
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,477*
€ 0,6217*
Lager 4BULW
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,4905*
€ 0,6305*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5123*
€ 0,6623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6305*
€ 0,7503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5905*
€ 0,7027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5705*
€ 0,6789
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5605*
€ 0,667
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4905*
€ 0,5837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.