Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M3x 10 5.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004045100030010
EAN/GTIN:
     4043952066768
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00404.510
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 404
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, Plombierschraube, reyher din 404 5.8 4x10, kreuzlochschraube, kreuzlochschraube m3, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4100
100
€ 4,30*
ab € 0,3637*
€ 0,4958*
7 Tage
4100
100
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5175*
6 Tage
5700
100
€ 5,99*
ab € 0,397*
€ 0,5209*
Lager 4BULW
3990
100
€ 5,59*
ab € 0,4082*
€ 0,5282*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4263*
€ 0,5563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.