Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M4x 8 5.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004045000040008
EAN/GTIN:
     4043952066645
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00404.500
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 404
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, Plombierschraube, reyher din 404 5.8 4x8, kreuzlochschraube, kreuzlochschraube m4, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3104*
€ 0,4438*
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,3367*
€ 0,4572*
7 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,47*
6 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,3675*
€ 0,4811*
Lager 4BULW
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,3778*
€ 0,4878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4878*
€ 0,58048
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4778*
€ 0,56858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4478*
€ 0,53288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4378*
€ 0,52098
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3778*
€ 0,44958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.