Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerschraube DIN 261 Sechskantmutter M24x 90 Mu 4.6 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002614000240090
EAN/GTIN:
     4043952063545
Suchbegriffe:
DIN 261
DIN 261 Hammerkopfschraube
DIN 261 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 261
DIN 261 Mu 4.6 Hammerschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00261.400 · Normart: DIN 261 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Hammerschrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø ds:
24 mm
Länge:
90 mm
Werkstoff:
Mu 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,4871*
€ 7,7657*
4 Tage
160
10
€ 4,30*
ab € 5,9676*
€ 8,0637*
5 Tage
230
10
€ 5,99*
ab € 6,3515*
€ 8,1415*
Lager 4BULW
161
10
€ 5,59*
ab € 6,6487*
€ 8,5287*
6 Tage
160
3
€ 4,90*
ab € 6,46*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,5287*
€ 10,14915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1387*
€ 9,68505
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6487*
€ 7,91195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,287* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.