Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 3,2x 63 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000947000032063
EAN/GTIN:
     4043952030820
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 3,2 x 63 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 3,2mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.700 · Länge: 63mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 messing, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,2168*
€ 0,2998*
7 Tage
100
100
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,305*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2145*
€ 0,3072*
6 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 0,2363*
€ 0,3086*
Lager 4BULW
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,2429*
€ 0,3129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3129*
€ 0,37235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2929*
€ 0,34855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2829*
€ 0,33665
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2729*
€ 0,32475
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2429*
€ 0,28905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.