| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000152340 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 000849200014006 EAN/GTIN: 4043952754757 |
| |
|
| | |
| DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,4 x 6 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00084.920 Weitere Informationen: | | Länge: | 6 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 1,4 mm | Norm: | DIN 84 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, reyher din 84 a2 3,5x6, din 84, din 84 a2, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0166* | | | | | 3 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0152* | € 0,0208* | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0165* | € 0,0215* | | | | Lager 4BULW | | | | 2000 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0169* | € 0,0219* | | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0176* | € 0,0229* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0169* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 2000 Kartonagen ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|