Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Stand-Tiefspül-WC RENOVA Abgang horizontal, teilgeschlossen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6001006014
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500810012
EAN/GTIN:
     4025410695826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
352 x 400 x 490 mm · mit Spülrand · Vollmenge 6/5 l · Spülung mit 4,5 l · inkl. Befestigungsmaterial · für AP- und UP-Spülkästen oder UP-Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Position Abfluss: sonstige · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 5l · Typ: Standmodell · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
352 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
490 mm
Marke:
GEBERIT
Serie:
RENOVA
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,44*
€ 81,97*
1 Tag
120
€ 52,95*
ab € 68,55*
€ 88,21*
Lager 4BULW
154
€ 5,59*
ab € 116,81*
€ 147,44*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.