Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG EH-WT-MI VIVENIS 110 ohne Ablaufgarnitur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000699422
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     75022000
EAN/GTIN:
     4059625334843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 146 mm · ComfortZone 110 · Strahlart WaterfallStream · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussschläuche G 3/8″ · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 168mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 146mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 146mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Serie:
VIVENIS
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 01105280020201, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 108,73*
€ 136,36*
€ 5,95*
ab € 111,78*
€ 138,01*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 111,90*
€ 138,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,79*
€ 141,19*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,89*
€ 141,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.