Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack LAUFEN PRO mit Wand-WC H 82096 4 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000648361
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     6000648361
EAN/GTIN:
     7612738909024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
bestehend aus: Tiefspüler · spülrandlos · mit offener Befestigung ( Nische) · WC-Sitz mit Deckel slim (niedrige Ausführung) · abnehmbar · mit Absenkautomatik · Befestigung Edelstahl und Montageband Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
360 mm
Höhe:
345 mm
Tiefe:
360 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Marke:
LAUFEN
Material:
Keramik
Serie:
LAUFEN PRO
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, wand klo, klosett, 010167510501, WC-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 52,95*
ab € 198,30*
€ 242,49*
6 Tage
16
€ 55,90*
ab € 215,59*
€ 261,68*
Lager 4BULW
17
€ 5,59*
ab € 249,70*
€ 300,55*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,55*
€ 357,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,12*
€ 342,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,84*
€ 329,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8669510000001
ab € 138,77*
Ähnlich
Roca
H8669570000001
ab € 224,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.