Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA PLAN Rimfree, teilgeschlossene Form weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000578860
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500378011
EAN/GTIN:
     4025416459200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
350 x 330 x 540 mm · Vollmenge 6/5 l · für UP-Spülkästn oder Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 350mm · Glanzgrad: glänzend · Höhe (1): 330mm · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Position Abfluss: sonstige · Powerflush-Spülung: Nein · Spülform: tief · Spülrandlos: Ja · Spülvolumen: 4l · Tiefe (1): 540mm · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
350 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
540 mm
Spülrand:
spülrandlos Rimfree
Ausstattung:
Vollmenge 6/5 l
Geeignet:
für UP-Spülkasten
Montage:
Wandmontage
Serie:
RENOVA PLAN
Marke:
GEBERIT
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 152,95*
€ 189,72*
€ 5,95*
ab € 159,96*
€ 197,11*
2 Tage
3
€ 52,95*
ab € 172,24*
€ 211,71*
6 Tage
6
€ 55,90*
ab € 182,92*
€ 224,23*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 226,53*
€ 274,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,31*
€ 326,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,56*
€ 316,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500378018
ab € 191,12*
Ähnlich
Geberit
122184600
ab € 179,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.