Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Außenwandarm. POLAR II Set, RV,RB frostsich.,Installationsbausatz,mattchr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000575401
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     039980399
EAN/GTIN:
     4021163152067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenhahn
Frostsichere Außenwandarmatur POLAR II Set Bausatz zur Installation der Wanddurchführung während der Rohbauphase. Frostsicherer Ventilsitz im Mauerwerk für Mauerdicken von 200 · 500 mm. Lieferumfang· Frostsichere Außenwandarmatur· Wanddurchführung mit integriertem Ventilsitz· Armaturengehäuse mit Steckschlüssel· Oberteil und Betätigungsgriff COMFORT· Rückflussverhinderer RV· Rohrbelüfter RB· Lange Ventilspindel· Schlauchverschraubung· Isolierschlauch· Montagestopfen· Ablänglehren· Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Innenwand· Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Außenwand· Befestigungsmaterial Technische Daten· Max. Betriebstemperatur: 25 GradC· Werkstoff: Messing konform TrinkwV· Oberfläche: mattchrom· Bohrungsdurchmesser: 38 mm· Anschluss: DN 15 G 1/2 AG· Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)· Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD· Zertifikate: P·IX 19319/II · DVGW · Belgaqua· Geräuschklasse: II SCHELL Artikelnummer: 039980399 Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Gewindeanschluss Auslauf in Zoll: 3/4 Zoll · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Bedienung: Griff · Oberflächenschutz: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außenwandarmatur, mit Rohrbelüfter
Marke:
SCHELL
Nenndurchmesser 1:
1/2"
Serie:
POLAR II
Anschluss 1:
Außengewinde
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 020162007601, Außenarmatur, Außenwandventil, Aussenwandzapfventil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 4,00*
ab € 61,36*
€ 77,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,06*
€ 78,61*
€ 5,95*
ab € 61,97*
€ 78,61*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 63,69*
€ 83,23*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 67,30*
€ 85,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
039970399
€ 75,22*
Ähnlich
Schell
039950399
€ 70,58*
Ähnlich
Schell
039960399
€ 67,54*
Ähnlich
Schell
278200699
€ 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.