Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Waschtischmischer FOCUS 100 DN 15 Zugst-Ablaufgarn. G 1 1/4Zoll chro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000536258
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31607000
EAN/GTIN:
     4011097679433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Einhandarmatur
Einhandmischer
ComfortZone 100 · Keramikmischsystem · Boltic Griffverriegelung · Temperaturbegrenzung individuell einstellbar · Durchflussbegrenzer 5 l/min · QuickClean Luftsprudler · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 177mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 119mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 119mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Höhe:
177 mm
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
Serie:
Focus
Marke:
HANSGROHE
Verpackungseinheit:
1,000
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Auslauf:
starr
Weitere Suchbegriffe: Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Einlochbatterie, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch einhand einlochbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, 0110500096500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,67*
€ 89,63*
4 Tage
911
€ 4,00*
ab € 71,01*
€ 90,02*
4 Tage
122
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 95,03*
1 Tag
155
€ 5,45*
ab € 75,56*
€ 95,73*
Lager 4BULW
95
€ 5,59*
ab € 75,84*
€ 96,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38113000
ab € 205,92*
Ähnlich
Hansgrohe
38113820
ab € 352,86*
Ähnlich
Hansgrohe
31509000
ab € 86,65*
Ähnlich
Hansgrohe
31608000
ab € 103,31*
Ähnlich
Hansgrohe
31518000
ab € 99,37*
Ähnlich
Hansgrohe
31531000
ab € 135,24*
Ähnlich
Hansgrohe
31621000
ab € 85,38*
Ähnlich
Hansgrohe
32475000
ab € 97,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.