Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA PLAN Rimfree weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000511584
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     202170000
EAN/GTIN:
     4022009334937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
355 x 345 x 540 mm · Vollmenge 6/5 l · Spülmenge 4,5 l · erhöhte Keramikoberkante 410 mmm bei Standardbefestigungshöhe · Bodenfreiheit 70 mm · für UP-Spülkästn oder Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 355mm · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Position Abfluss: sonstige · Powerflush-Spülung: Nein · Spülform: tief · Spülrandlos: Ja · Spülvolumen: 5l · Tiefe (1): 540mm · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
360 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
345 mm
Tiefe:
540 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
Tiefspüler
Abgang:
waagerecht
Spülrand:
spülrandlos Rimfree
Ausstattung:
4,5 l Spülmenge
Geeignet:
für UP-Spülkasten
Montage:
Wandmontage
Serie:
RENOVA PLAN
Marke:
GEBERIT
Form:
eckig
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 149,88*
€ 185,42*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 150,42*
€ 185,69*
1 Tag
7
€ 52,95*
ab € 168,81*
€ 207,90*
5 Tage
14
€ 55,90*
ab € 179,80*
€ 221,02*
Lager 4BULW
10
€ 5,59*
ab € 222,31*
€ 271,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,06*
€ 322,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,55*
€ 317,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,95*
€ 314,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
203070000
ab € 160,85*
Ähnlich
Geberit
206145000
ab € 112,81*
Ähnlich
Geberit
206145600
ab € 148,25*
Ähnlich
Geberit
203245600
ab € 141,61*
Ähnlich
Geberit
202150000
ab € 106,83*
Ähnlich
Geberit
202170600
ab € 178,33*
Ähnlich
Geberit
202150600
ab € 138,35*
Ähnlich
Geberit
203045000
ab € 177,50*
Ähnlich
Geberit
203045600
ab € 208,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.