Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA Rimfree weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000510693
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     203050000
EAN/GTIN:
     4022009315752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
355 x 340 x 540 mm · Vollmenge 6 l · Spülmenge 4,5 l · erhöhte Keramikoberkante 410 mm bei Standardbefestigungshöhe · Bodenfreiheit 70 mm · für UP-Spülkästen oder Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 355mm · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Position Abfluss: sonstige · Powerflush-Spülung: Nein · Spülform: tief · Spülrandlos: Ja · Spülvolumen: 5l · Tiefe (1): 540mm · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
355 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
340 mm
Tiefe:
540 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
Tiefspüler
Abgang:
waagerecht
Spülrand:
spülrandlos Rimfree
Ausstattung:
4,5 l Spülmenge
Geeignet:
für UP-Spülkasten
Montage:
Wandmontage
Serie:
RENOVA
Marke:
GEBERIT
Form:
oval
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 128,84*
€ 157,88*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 127,87*
€ 158,18*
1 Tag
13
€ 52,95*
ab € 134,69*
€ 167,24*
5 Tage
28
€ 55,90*
ab € 144,51*
€ 177,14*
Lager 4BULW
40
€ 5,59*
ab € 187,08*
€ 226,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
203070600
ab € 196,21*
Ähnlich
Geberit
203040080
ab € 142,83*
Ähnlich
Geberit
203040610
ab € 123,27*
Ähnlich
Geberit
203040068
ab € 143,61*
Ähnlich
Geberit
203050600
ab € 156,98*
Ähnlich
Geberit
203040000
ab € 93,85*
Ähnlich
Geberit
203040600
ab € 123,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.