Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriereiniger 60040 500 ml Spraydose TESA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4500001143
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60040-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448003454
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
für die schnelle und leichte Reinigung von Maschinen- und Kunststoffteilen, Glas und metallischen Oberflächen · die gereinigten Oberflächen bieten eine optimale Verklebung mit Klebebändern oder Sprühklebern · löst selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Wachs, Öl, Fett, Gummiabrieb und Silikonreste · verflüchtigt ohne Rückstände · hinterlässt einen angenehmen Geruch Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
TESA
VERORDNUNGWERT:
2
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Beförderungskategorie
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Flammpunkt °C:
-60
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS09
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
REACH - H-Sätze:
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H222 + H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht un | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Hochentzündlich:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,12*
€ 20,71*
7 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,65*
€ 21,45*
1 Tag
12
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 22,36*
1 Tag
12
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,11*
€ 22,45*
Lager 4BULW
nicht lagernd
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 26,85*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,54*
€ 31,58
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 21,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 322,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354115
ab € 2,041*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.