| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000855902 Herst.-Nr.: 21106000 EAN/GTIN: 4033931944385 |
| |
|
| | |
| für Feldschirm 4000 855 900 · ermöglicht einen stabilen Stand des Feldschirms in harten und schwierigen Untergrund Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Gewicht: | 0,8 kg | L x B x H: | 1280 x 170 x 120 mm | Marke: | NESTLE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,06* | € 22,18* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,20* | € 22,29* | | | | | 25 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,26* | € 23,42* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 16,73* | € 25,17* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 29,42* | € 38,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|