Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GLS 5 125mm K.240 f.HO/Metall Korund Lochanzahl 8 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000841757
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841757
EAN/GTIN:
     4015448511304
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · passend zu allen Exzenterschleifern mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte · Absauglöcher Ø 10 mm · kletthaftend · Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
240
Ausführung:
GLS 5
Lochanzahl:
8
Lochkreis Ø:
65 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Absauglöcher Ø:
10 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt 125 x 150, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt gelocht, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2150
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,10925*
€ 0,15625*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,113*
€ 0,161*
Lager 4BULW
1330
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,113*
€ 0,161*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1172*
€ 0,1682*
1 Tag
1900
500
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,1432*
€ 0,1786*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,161*
€ 0,192
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,157*
€ 0,187
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,152*
€ 0,181
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,143*
€ 0,17
pro Kartonage
ab 1250 Kartonagen
€ 0,138*
€ 0,164
pro Kartonage
ab 187500 Kartonagen
€ 0,113*
€ 0,134
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 4,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841756
ab € 0,11025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.