Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drillapparat L.310mm autom.Rücklauf Spindel gedr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L 300 MM
EAN/GTIN:
     4015448787129
Suchbegriffe:
Drillapparat
Drillgerät
Sackverschließer
drillapparat 310 mm
gedrehte Spindel mit automatischem Rücklauf · widerstandsfähiger, rutschsicherer Kunststoffgriff · REACH-Konform · Knarrenbüchse aus besonders verschleißfester Spezialbronze · Anschlagdämpfer aus Kunststoff · zum automatischen Verdrillen von Ösendrähten bei Beton- und Sackbindearbeiten · konzipiert für den harten Einsatz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: automatischer Rücklauf
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Spindel:
gedreht
Weitere Suchbegriffe: drillapparat, Bindedraht, Drillapparate, Moniereisen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
827
€ 5,99*
ab € 11,16*
€ 15,37*
Lager 4BULW
773
€ 5,59*
ab € 11,30*
€ 15,45*
6 Tage
1103
€ 5,99*
ab € 11,95*
€ 16,34*
4 Tage
1103
€ 4,99*
ab € 12,18*
€ 16,68*
5 Tage
1103
€ 8,90*
ab € 12,4764*
€ 17,0764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.