Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Logic BOA Gr.45 schwarz S1 P HRO SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000380745
Hersteller:
     New Balance
Herst.-Nr.:
     MIDLOGIBOA-1044-45
EAN/GTIN:
     4897118162890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 · S1 P HRO SRC · Obermaterial: Textil · Boa Fit System · ACTEVA Performance-Zwischensohlentechnologie · NB-Komfort-Einlage · durchstichhemmend · Zehenkappe aus Fiberglas · ESD-fähig · rutschfeste Laufsohle · Fersenstütze · Weite 2E Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglas · Zwischensohle: ACTEVA Performance
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45
Material:
Textil
Schuhweite:
2E
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1 P HRO SRC
Marke:
NEW BALANCE
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 103,36*
€ 130,58*
€ 4,95*
ab € 106,62*
€ 138,26*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 114,36*
€ 145,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,86*
€ 159,96*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,58*
€ 155,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,35*
€ 153,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,27*
€ 143,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,32*
€ 136,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,36*
€ 123,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.