| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000379042 Herst.-Nr.: 79595-1120-XL EAN/GTIN: 4030646284058 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester, ca. 280 g/m² · extrem leichte und anschmiegsame Herren-Strickfleecejacke · körpernahe, modische Passform · elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester · 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | XL | Marke: | FHB | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleece jacke herren xl, herren jacke, arbeitsjacke grau, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,12* | € 49,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,40* | € 50,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,07* | € 51,31* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,56* | € 52,00* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 44,31* | € 53,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|