Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truckerweste Undeloh Gr.XXL 62/64 blau CRAFTLAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000377633
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1835-4
EAN/GTIN:
     4025888031270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
gefüttert · Oberstoff aus Mischgewebe: 65% Polyester / 35% Baumwolle · modische Form · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Vortaschen · 3 vordere Taschen · 1 Innentasche · Reißverschluss mit zusätzlich verdeckter Knopfleiste · verlängertes Rückenteil Weitere technische Eigenschaften: · Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
XXL 62/64
Marke:
CRAFTLAND
für wen?:
Herren
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 13,15*
€ 18,40*
Lager 4BULW
24
1
€ 5,59*
ab € 13,31*
€ 18,50*
1 Tag
33
5
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 19,44*
1 Tag
33
1
€ 5,50*
ab € 14,51*
€ 20,07*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 15,53*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835
ab € 13,16*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-2
ab € 18,09*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-1
ab € 18,07*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-3
ab € 18,10*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-4
ab € 18,09*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-2
ab € 13,13*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-3
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.