Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose BRUNO Gr.56 anthrazit/schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000375005
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130430-1220-56
EAN/GTIN:
     4030646270914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und Handytasche · einfache Möglichkeit zur Hosenverlängerung um 3 cm Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
56
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Marke:
FHB
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 46,61*
€ 60,86*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 46,46*
€ 60,92*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 48,27*
€ 62,86*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 49,51*
€ 64,11*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 49,90*
€ 64,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
130430-1220-46
ab € 45,94*
Ähnlich
FHB
130430-3620-46
ab € 46,69*
Ähnlich
FHB
130430-1220-48
ab € 46,51*
Ähnlich
FHB
130430-3620-48
ab € 46,41*
Ähnlich
FHB
130430-1220-50
ab € 46,48*
Ähnlich
FHB
130430-3620-50
ab € 46,32*
Ähnlich
FHB
130430-1220-52
ab € 46,54*
Ähnlich
FHB
130430-1220-54
ab € 44,73*
Ähnlich
FHB
130430-1220-58
ab € 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.