Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Specialgrip Gr.9 gelb/grün EN 388 PSA II STRONGHAND


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371001
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0501-09
EAN/GTIN:
     4025888120967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyester, gelb · Latex-Innenhandbeschichtung, grün · nahtlos · anatomische Passform · Handrücken unbeschichtet · hohe Griff- und Rutschfestigkeit · wasserabweisende Innenhandfläche · bequemer und angenehmer Tragekomfort · Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Recycling, Fensterbau Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/grün
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
STRONGHAND
Ausführung:
Strickbund, nahtlos, Innenhand beschichtet
Material:
Polyester mit Latex
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, Abriebfestigkeit Level 2, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 0,81*
2 Tage
756
12
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,76*
€ 1,03*
4 Tage
477
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,03*
2 Tage
756
72
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,04*
Lager 4BULW
446
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,98*
€ 1,29*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,98* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 15,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.