Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter 160mm HDPE 1,2l PRESSOL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000356120
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 562
EAN/GTIN:
     4103810025624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kombitrichter
Flaschen-Trichter
HDPE · orange · lebensmittelecht · aus Kunststoff · mit Winkelrohr und Edelstahlsieb · öl-, säure- und kraftstoffbeständig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ø:
160 mm
Marke:
PRESSOL
Material:
HDPE
Fassungsvermögen:
1,2 l
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
85
3
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,24*
€ 5,80*
Lager 4BULW
80
3
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,24*
€ 5,83*
2 Tage
117
3
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,63*
€ 6,28*
2 Tage
117
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,30*
5 Tage
114
3
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,104*
€ 6,744*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 17,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
490021
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.