Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsenreiniger acetonfrei 500 ml Spraydose NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354678
Hersteller:
     NOW
Herst.-Nr.:
     4000354678
EAN/GTIN:
     4015448779193
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger 500ml now spray
bremsenreiniger
bremsenreiniger 500ml
lösungsmittelhaltiger, flüchtiger Schnellentfetter und Bremsenreiniger · ideal zur schnellen, gründlichen und rückstandsfreien Reinigung, zum Entfetten und Aktivieren von Teilen vor dem Verkleben und Lackieren · entfernt Öle und Harzkrusten, Syntheseöl- und Silikonrückstände · frei von aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Ausführung:
acetonfrei
Marke:
NOW
VERORDNUNGWERT:
2B
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Klasse:
2
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen, ätzend
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-12
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS09
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
673.00
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Weitere Suchbegriffe: Entfetter, Reiniger, Teilereiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.