Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP tesa® 60412 transp.L.66m B.50mm TESA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000265590
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60412-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565174711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
PP-Klebeband
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln (max. 30 kg) · Universal-Packband · aus 70% recycelten (PCR) PET-Träger und einem wasserbasierten Acrylatklebstoffsystem · starker und abriebfester Träger mit hervorragende Haftungseigenschaften · geräuscharmes Abrollen · sehr gute Bedruckbarkeit · sehr gute Haftung auf Recyclingkartons Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: wasserbasiertes Acrylat · Trägerart: Packband mit recycltem PET · Gesamtdicke: 0,056mm · Klebkraft: 3N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Modell:
60412
Marke:
TESA
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Nachhaltigkeitshinweis
Nachhaltigkeitshinweis:
ja
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
177
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 3,71*
1 Tag
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 2,90*
€ 3,84*
5 Tage
236
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 3,94*
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 2,70*
€ 3,99*
Lager 4BULW
166
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,46*
€ 4,56*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 3,46* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 27,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.