Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A 100/140 2mm ETA-08/0171 STA sdmverz.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000257714
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     335892
EAN/GTIN:
     4004338335892
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 100 x 140
balkenschuh
balkenschuh aussen
Typ A · Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 170mm · Materialstärke: 2mm · Maß a: 100mm · Maß b: 140mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
Typ A 100/140
Schenkellänge:
140 mm
Schenkelbreite:
100 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
100 mm
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Anzahl Löcher:
4 / 34
Loch-Ø:
11 / 5 mm
Höhe:
140 mm
Zulassung:
ETA-08/0171
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,86*
Lager 4BULW
140
50
€ 5,59*
ab € 1,52*
€ 1,87*
2 Tage
200
50
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 1,91*
2 Tage
200
50
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,92*
4 Tage
200
50
€ 4,99*
ab € 1,57*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 93,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
335878
ab € 0,98*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335885
ab € 1,11*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335922
ab € 1,91*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335946
ab € 1,99*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336745
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.