Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektband VARIANT VN 2929/160 VA ma geb.160kg 22,5mm DIN L/R stu.Tür SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000255497
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 050521 0 04002
EAN/GTIN:
     4015471006891
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband
für ungefälzte Türen an Blockzargen · Belastungswert 160 kg · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 160 mm · Rollen-Ø 22,5 mm · DIN links / rechts verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke: 3,5mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt gebürstet
Belastungswert:
160 kg
Rollenlänge:
160 mm
Rollen-Ø:
22,5 mm
passend für:
stumpfe Türen
Typ:
VN 2929/160 ER
Ausführung:
Standard
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lagerung:
wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: Objektbänder, Variant Objektband, Variant Objektbänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 24,21*
€ 32,22*
Lager 4BULW
35
1
€ 5,59*
ab € 24,43*
€ 32,35*
2 Tage
47
1
€ 5,50*
ab € 24,61*
€ 32,70*
6 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 26,00*
€ 34,77*
2 Tage
47
2
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 35,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 0505050 04002
ab € 50,28*
Ähnlich
Simonswerk
5 030511 0 01806
ab € 29,80*
Ähnlich
Simonswerk
5 030511 0 04006
ab € 28,80*
Ähnlich
Simonswerk
5 050521 0 01802
ab € 28,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.