Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur London 61G/2221/2210/113 Alu.F2 72mm 37-47mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000209033
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3673201
EAN/GTIN:
     4012789700596
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · mit Rückholfeder-Paket (bei 8 mm Vierkant / NICHT bei 10 mm) · Wechselgarnitur mit gekröpftem Knopf lt. Abb. · FDW-Profilstift-Verbindung · DIN links / rechts verwendbar · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 · Lochung PZ · einschließlich Befestigungsmaterial · Widerstandsklasse ES 1 · Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
37-47 mm
Vierkant:
8 mm
Farb-Nr.:
F2
Modell:
London 61G/2221/2210/113
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 1
Zylinderabdeckung:
ohne ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur alu pz, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 35,22*
€ 47,37*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 36,79*
€ 47,71*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 38,40*
€ 49,21*
1 Tag
15
2
Frei Haus
ab € 38,47*
€ 52,00*
Lager 4BULW
11
1
€ 5,59*
ab € 44,32*
€ 56,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3692946
ab € 3,18*
Zubehör
Hoppe
3692954
ab € 3,36*
Zubehör
Hoppe
3692971
ab € 3,36*
Zubehör
Hoppe
3692997
ab € 3,33*
Zubehör
Hoppe
3693236
ab € 4,61*
Zubehör
Hoppe
3693244
ab € 4,83*
Zubehör
Hoppe
3693252
ab € 5,02*
Zubehör
Hoppe
3692647
ab € 3,05*
Zubehör
Hoppe
3692911
ab € 3,04*
Zubehör
Hoppe
3692938
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.