Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Propan 10bar 1-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-1200711254
Hersteller:
     MESSER-CUTTING
Herst.-Nr.:
     71620108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
flaschendruckminderer
für 200 und 300 bar · sehr stabile Gasdurchflussleistung · hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken und Entnahmemengen · integrierten Zentralfilter · doppelt gesicherte Hinterdruckbegrenzung durch Abblaseventil und Verzahnungsarretierung · Verschleißteile austauschbar · wartungsfreundlich · Messing Gehäuse: 7,9g/cm³ · Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussart: Überwurfmutter
Weitere Informationen:
Gasart:
Propan
Eingangsdruck:
10 bar
Arbeitsdruck max.:
2,5 bar
Flaschenanschluss:
W 21,8 x 1/14″ LH
Ausgangsanschluss:
G 3/8″ LH
Ausführung:
1-stufig
Marke:
MESSER-CUTTING
Weitere Suchbegriffe: Druckminderer, Schutzgasregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
31
€ 5,59*
ab € 55,17*
€ 71,51*
7 Tage
44
€ 5,99*
ab € 54,69*
€ 73,03*
5 Tage
44
€ 7,99*
ab € 57,89*
€ 74,62*
5 Tage
40
€ 4,95*
ab € 72,96*
€ 92,25*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.