Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Argon/CO₂ 200bar 1-stufig 32l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-1200711251
Hersteller:
     MESSER-CUTTING
Herst.-Nr.:
     71620124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Schutzgas-Flaschendruckminderer
für 200 und 300 bar · sehr stabile Gasdurchflussleistung · hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken und Entnahmemengen · integrierten Zentralfilter · doppelt gesicherte Hinterdruckbegrenzung durch Abblaseventil und Verzahnungsarretierung · Verschleißteile austauschbar · wartungsfreundlich · Messing Gehäuse: 7,9g/cm³ · Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussart: Überwurfmutter
Weitere Informationen:
Gasart:
Argon / CO₂
Eingangsdruck:
200 bar
Durchflussleistung max.:
32 l/min
Flaschenanschluss:
W 21,8 x 1/14″ RH
Ausgangsanschluss:
G 1/4″ RH
Ausführung:
1-stufig
Marke:
MESSER-CUTTING
Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Flaschendruckregler, Schutzgasdruckminderer, flaschendruckminderer, Druckminderer, Schutzgasregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
16
€ 5,59*
ab € 53,71*
€ 69,20*
6 Tage
22
€ 5,99*
ab € 53,03*
€ 70,69*
4 Tage
22
€ 7,99*
ab € 55,80*
€ 72,24*
4 Tage
20
€ 4,95*
ab € 70,72*
€ 89,48*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.