Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasschlauch L.1,8m ID 6,3mm Wandst.3mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000152673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3211/1,8-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasschlauch
Gummi, nach ISO 3821 · mit beids. Rändelmutter 1/4″ RH und Tülle mit O-Ring Dichtung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Betriebsdruck: 20bar
Weitere Informationen:
Länge:
1,8 m
Innen-Ø:
6,3 mm
Wandstärke:
3 mm
Gasart:
Inerten Gase
Weitere Suchbegriffe: Autogenschlauch, Gasschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GYS
078635
ab € 965,42*
Sonstiges
k.A.
ab € 683,48*
Sonstiges
k.A.
ab € 514,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.