Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißbrenner ABITIG® Grip 26 luftg.4m A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000152300
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     7S3SH046980063E05
EAN/GTIN:
     4063751285481
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
schweißbrenner binzel
schweißbrenner
schweißbrenner 4m
ergonomischer Handgriff · modulare Schalt- und Regelfunktionen im Griff · Verschleißteile kompatibel zum internationalen Standard · Schalterfunktion (Einzeldruck, UP/DOWN-Funktion), Steuerleitungsstecker 5-polige Tuchel, Anschluss WT-TIG 200 DC/ WT-TIG 200 AC/DC Weitere technische Eigenschaften: · Belastung (AC): 130A · Einschaltdauer ED: 35% · Gasverbrauch: 7 - 18l/min
Weitere Informationen:
Modell:
ABITIG® GRIP 26
Schlauchpaketlänge:
4 m
Belastung (DC):
180 A
Kühlart:
luftgekühlt
Wolframelektroden-Ø:
0,5 - 4 mm
Marke:
A.BINZEL
Weitere Suchbegriffe: Brenner, Schlauchpaket, TIG Brenner, TIG Schweißbrenner, TIG-Brenner, WIG-Brenner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
€ 5,99*
ab € 154,93*
€ 188,85*
4 Tage
39
€ 7,99*
ab € 160,91*
€ 194,43*
€ 2,95*
ab € 156,11*
€ 195,77*
Lager 4BULW
28
€ 5,59*
ab € 162,33*
€ 196,18*
3 Tage
39
€ 4,99*
ab € 162,41*
€ 200,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
712.2152
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.