Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.140mm Drahtstärke 12mm Trgf.510kg ZN


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000120192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3014012V
EAN/GTIN:
     4251063407985
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Drahtstärke:
12 mm
Augenweite:
20 mm
Tragfähigkeit:
510 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7425*
€ 1,0533*
5 Tage
160
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,9192*
€ 1,3192*
3 Tage
160
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,9785*
€ 1,3939*
Lager 4BULW
112
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,109*
€ 1,549*
1 Tag
160
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,1488*
€ 1,6088*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,549*
€ 1,84331
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 1,209*
€ 1,43871
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 1,149*
€ 1,36731
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 1,129*
€ 1,34351
pro Kartonage
ab 25000000 Kartonagen
€ 1,109*
€ 1,31971
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,109* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 15,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
3010010V
ab € 0,4405*
Ähnlich
Kleinsorge
3012011V
ab € 0,6609*
Ähnlich
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1298*
Ähnlich
Kleinsorge
3000606V
ab € 0,1699*
Ähnlich
Kleinsorge
3000707V
ab € 0,24*
Ähnlich
Kleinsorge
3000808V
ab € 0,2564*
Ähnlich
Kleinsorge
3000909V
ab € 0,3973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.