Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Blazer, einreihig, 2-Knopf, Farbe schwarz, Größe 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorn
Vorn
Seite
Artikel-Nr.:
     4ABX5-701502132
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     701502132
EAN/GTIN:
     4251143912484
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
Klassischer Damen-Blazer, 1-reihig, 3-Knopf, 2 Pattentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche mit Reißverschluß, Mischgewebe 53% Polyester 43% Wolle 4% Elastan, ca. 285 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
32
Weitere Suchbegriffe: damen blazer schwarz, blazer damen, blazer schwarz, ladies-jacket, Büro, office, corporate wear, business
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.