Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Weste mit innenliegenden Seitentaschen, Farbe schwarz, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-55520203XL
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     55520203XL
EAN/GTIN:
     4251143922247
Suchbegriffe:
Herrenweste
Klassisch geschnittene Herren-Service-Weste mit Rücken aus Westenstoff, mit 2 innen liegenden Seitentaschen, einreihig, mit 5 Knöpfen. Mischgewebe, 65% Polyester 35% Baumwolle, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: gilett, vest, Gastronomie, Restaurant, Bistro, Hotel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.