Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service Krawatte, Halstuch, Binder für Gastronomie, Service, Küche, Farbe lemongreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1072079
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1072079
EAN/GTIN:
     4251143937807
Suchbegriffe:
Halstuch
Krawatte
Krawatten
Servicekrawatte
Servicekrawatte in Einheitsgröße, Gesamtlänge 92,5 cm, Breite 5 cm, vorgebunden. Aus 100% Baumwolle ca. 230 g/m² bzw. Baumwoll- Mischgewebe, ca. 220 g/m² erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
lemongreen
Weitere Suchbegriffe: Serviceschleife, krawatte exner, krawatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.