| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-7123089 Herst.-Nr.: 8660003 EAN/GTIN: 4028177978058 |
| |
|
| | |
| Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blenden, vorne und hinten Stahlblech für VX, VX IT, VX SE, TX CableNet, TopPult, Standpult, PC, IW Hochbelastbare Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Schaltschrank, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blenden einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung aus Kunststoff abdeckbar. Material: - Sockel-Eckstück: Stahlblech - Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech - Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff Farbe: - RAL 9005 Lieferumfang 100 mm hoch: - 4 Sockel-Eckstücke, 100 mm hoch - 4 Eckabdeckungen - 2 Sockel-Blenden, vorne/hinten, 100 mm hoch - Inkl. Befestigungsmaterial Lieferumfang 200 mm hoch: - 4 Sockel-Eckstücke, 200 mm hoch - 4 Eckabdeckungen - 1 Sockel-Blende, vorne/hinten, 200 mm hoch - 2 Sockel-Blenden, vorne/hinten, 100 mm hoch - Inkl. Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,96* | € 43,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,85* | € 43,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,80* | € 43,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,08* | € 43,35* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,42* | € 43,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 33,42* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|