Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIL Anbauleu. Opendo D2-L PW19 8104640 17-36W 1900-4400lm 3K schaltbar ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIL Anbauleu. Opendo D2-L PW19 8104640 17-36W 1900-4400lm 3K schaltbar ws
TRIL Anbauleu. Opendo D2-L PW19 8104640 17-36W 1900-4400lm 3K schaltbar ws
Artikel-Nr.:
     4981-6924620
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8104640
EAN/GTIN:
     4018242666485
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Leuchtentyp Rechteckige LED-Deckenanbauleuchte mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung. Anwendungsbereiche Für die Beleuchtung von Schulen und Bildungseinrichtungen, Büros, Besprechungsräumen, Banken, sowie Korridoren. Montagearten Anbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen. Für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mittels separet zu bestellender Zubehöre. Geeignet zur Ausführung von Durchgangsverdrahtungen. Optisches System Mit einer innen liegenden mikroprismatischen Abdeckscheibe sowie einer raumseitig glatten, opalen PMMA-Abeckung. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. LED-System Leuchtenlichtstrom 4 stufig einstellbar. Bemessungslichtstrom 1900 lm - 4400 lm, Bemessungsleistung 17,00 W - 36,00 W, Leistungsfaktor ? 0,95, Leuchten Lichtausbeute 111 lm/W - 122 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 oC) = 50.000 h. Die Lichtquelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,24*
€ 229,25*
Frei Haus
ab € 188,55*
€ 232,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,65*
€ 234,56*
Frei Haus
ab € 195,37*
€ 239,93*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 194,54*
€ 240,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,86*
Zubehör
TRILUX
7753000
ab € 6,14*
Zubehör
TRILUX
7972100
ab € 2,68*
Zubehör
TRILUX
8102500
ab € 44,95*
Zubehör
TRILUX
8102600
ab € 56,71*
Zubehör
TRILUX
7754200
ab € 4,74*
Zubehör
TRILUX
8102700
ab € 23,36*
Zubehör
TRILUX
7753500
ab € 15,56*
Zubehör
TRILUX
7755500
ab € 11,50*
Zubehör
TRILUX
7753600
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.